カーゴパンツ 9092

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色シルバー
ウエスト(cm)96
サイズ4L
内容量1本注文コード53577013品番9092
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率17%)
やや細身でスタイリッシュなレイザーシルエット
優れた通気性・吸汗性により汗のべたつきを解消
夜間の高視認性を上げる反射材(リフレクター)を採用
男女ユニセックスシリーズ

色
シルバー
サイズ
4L
ウエスト(cm)
96
種別
パンツ/スラックス
材質
ストレッチドビークロス(伸長率17%)
混率(%)
ポリエステル80・綿20
股下(cm)
80
機能
ストレッチ/吸汗速乾/形態安定
色番
5
渡り(cm)
39

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする