京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの マジックディスク・サンディングペーパー
京セラインダストリアルツールズの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
ミニサンダS-550M用ペーパー(75×140)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
53577176
品番
6612421
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
粒度
80
種類
中仕上
用途
木工用
適合本体
S-550M、S-555M、S-5000
砥粒
WA
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。