ミニサンダS-550M用ペーパー(75×140)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 53577203 品番 6612461
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
粒度180 種類仕上 用途木工用 適合本体S-550M、S-555M、S-5000 砥粒WA
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53577176
2014-11-24
用途:
整備全般

リョービミニサンダーS-5000で使用。紙はいまいちです、耐久性が低いです。GB10S-80がお勧め。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする