かねちよ
かねちよの 土木建築関連
かねちよの 鏝(コテ)
かねちよの 中塗鏝
本焼中塗鏝 厚手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
53579865
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
繊細でタフ、使いやすい。
本焼きは腰が強く、ゆがみが出にくいのが特徴です。
タフロング接着は有機溶剤(シンナー類)に強い。
材質
炭素工具鋼
用途
砂を含む壁材の中塗り、塗付仕上げに。
寸法(mm)
240
タイプ
厚手
板厚(mm)
0.5
注意
作業時はコテの進行方向に少し浮かし、あまり力を入れずにご使用下さい。