12401 SS レベルスペーサー コンドーテック 53583067

SS レベルスペーサー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20枚)
厚さ(mm)6t
内容量1箱(20枚)注文コード53583067品番12401
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スチール製のため強度が強く、重量物の使用が可能です。各サイズ取り揃えております、必要な厚みに調整しご使用下さい。

用途
重量運搬物の水平出しに使用。
厚さ(mm)6t寸法(mm)50×100
注意
※シャーリング加工のため、切断面にバリ等、多少のかえりがあります。素手取り扱いされると怪我する恐れがあるため手袋着用願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53582997
2023-02-18
用途: 設備の水平出し用ライナーとして

一般的なライナー(鉄板)であり、板金加工には向かない硬度ではあるが ライナー以外にも
素材として用途がある。
シャー加工のままなので、使用前に簡単なバリ取りをしておくとよい。
パッケージタイプ毎にまとまった枚数の割にコスパが良い。

対象商品 : 53583067
2022-11-07
用途: 地面との高さ調整
製造業

板厚精度は問題ありませんでした。梱包も袋に入っており、普通に使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする