- 急速冷却材 持続60分 モノタロウ 53583593 - 急速冷却材 持続60分 モノタロウ 53583593 - 急速冷却材 持続60分 モノタロウ 53583593

急速冷却材 持続60分

(7件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53583593 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

たたいて冷たくなる瞬間冷却材です。
冷却持続時間が最大約60分と長時間のすぐれものです。(室温30℃静置の場合、ただし、使用環境・使用状況により異なります。)
使用後は冷凍庫に入れて保冷材としてお使いいただけます。
※輸送や持ち運び、保管の際に簡単に中の水袋が割れないようにしておりますので、ご使用の際は少し強めの力でたたいてください。

用途発熱、頭痛、歯痛、ねんざなどの応急処置や暑い環境下での作業など 寸法(幅W×長さL)(mm)180×110 温度持続時間最大約60分(室温30℃静置の場合) 材質(内容物)硝安(硝酸アンモニウム)、シリカゲル、塩類、水
注意
※輸送・保管時に簡単に中の水袋が破裂しないよう少し頑丈な水袋になっており、破裂させる際に少し力が必要となっております。
※持続時間はあくまでも目安となります。使用環境、使用状況により異なります。予めご了承ください。
※本品は食べられません。
※内容物を飲み込んだ場合は、口をすすぎ飲み込んだものを吐き出させ医師の診察を受けてください。
※内容物が目に入った場合は、清浄な流水で15分以上洗い流し、眼科医の診断を受けてください。
※内容物が皮膚に付いた場合は、水と石鹸を使い入念に洗い落としてください。
※製品を長時間皮膚に接触させると、凍傷を起こすおそれがありますのでタオルなどに包んでご使用ください。
※お子様の遊び道具やいたずらには使用しないようご注意ください。
※保管の際は直射日光や湿気のある場所は避け、また針や突起物の近くを避けてください。
※本品は、不燃ゴミとして破棄してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53583593 - 75329224 - 急速冷却材 ロング モノタロウ 急速冷却材 ロング モノタロウ 1個 199
欠品中
税込219
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:61344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53583593
2021-12-19
用途:
真夏の作業時
建設業・工事業

冷たいのが持続したのは5分くらいでした。品質改良もしくは、60分という売り出しをご検討された方が良い気がします。モノタロウさんファンとして、1番残念だった商品かもしれません。こんなレビューをして申し訳ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
53583593
2021-07-24
用途:
ゴルフプレーの時

一瞬でもの凄く冷たくなりますが使い方によっては持続時間がもの凄く短かくなります。
説明書の持続時間は60分とありますがそれはたぶん本品を安定した場所に静止させて使った場合だと思います。ゴルフのような身体を結構動かす用途ではどうしても本品を激しく動かしますので一気に反応が進むのか冷たさは氷並みですが10分から15分程度しか持ちません。徐々に反応させるような環境ならば最高だと思います。激しく振っても徐々に反応が進む工夫をしてもらえればもっと良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
53583593
2021-08-04
用途:
熱中症対策

炎天下での作業時に、緊急用で使用しました。
真夏の炎天下では60分ももちませんが、他メーカーの20〜30分持ちますと
記載されている商品よりも長持ちする印象です。

対象商品:
53583593
2021-09-30
用途:
外作業での体冷却用に
その他業種

持続時間1時間とあったので購入しました。結果的には持って20分程度ですね。この程度の持ち時間ならわざわざ通販で購入する必要はないかもしれない、、、って思いました。

対象商品:
53583593
2021-06-17
用途:
作業時
建設業・工事業

家族が作業時に1時間持つものを探していて購入しました。使い勝手がよいです。

対象商品:
53583593
2021-03-14
用途:
災害用

災害時停電の際、クーラーボックスに使用し、冷却するために購入

対象商品:
53583593
2020-07-24
用途:
工場内作業
建設業・工事業

水袋を破いてすぐ冷たくなったので良かったです
でも、説明書には「叩いて中の水袋を破く」と記載されており手が痛くなるほど叩いても破れませんでした
水袋を潰すように指で圧を加えた方が簡単で手も痛くありませんでした

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見をありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする