LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
Galaxy S20 5G SC-51A/SCG01 ソフトケース「CLEAR SOFT」 ストラップホール付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53590198
品番
LP-20SG1CSTCL
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
こだわりの設計で端末を保護する高透明で柔らかなTPUケース/カメラ周囲を高く設計して傷を防止/柔軟性があり着脱が簡単/ストラップホール搭載
対応機種
Galaxy S20 5G SC-51A
特性
ストラップホール付
タイプ
ケース型
色
クリア
材質
TPU