SFC(エス・エフ・シー)
SFC(エス・エフ・シー)の ステージ/画像処理
SFC(エス・エフ・シー)の 手動ステージ
SFC(エス・エフ・シー)の XYステージ(手動)
XYテーブルF3(微調整付)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53590968
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
XY各300mm可動。素早く調整する手動スライド式+ネジ式1回転2mm微調整の組み合わせ。大きな資料の位置合わせに最適。
耐荷重(N)
(最大)29.4
送り方式
送りねじ
テーブル幅(mm)
450
ストローク(X距離)(mm)
±150
ストローク(Y距離)(mm)
±150