SFC(エス・エフ・シー)
SFC(エス・エフ・シー)の ステージ/画像処理
SFC(エス・エフ・シー)の 手動ステージ
SFC(エス・エフ・シー)の XYステージ(手動)
XYステージ300
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53590977
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
XY各260mm可動。ラックピニオン式で細かい位置調整に最適。
耐荷重(N)
(最大)29.4
送り方式
ラックピニオン
テーブル幅(mm)
300
ストローク(X距離)(mm)
±130
ストローク(Y距離)(mm)
±130