GB080 GPS×1080p Wi-Fiカメラ搭載インテリジェントドローン GFORCE 53591144

 

GB080 GPS×1080p Wi-Fiカメラ搭載インテリジェントドローン GFORCE 53591144 GB080 GPS×1080p Wi-Fiカメラ搭載インテリジェントドローン GFORCE 53591144 GB080 GPS×1080p Wi-Fiカメラ搭載インテリジェントドローン GFORCE 53591144

GPS×1080p Wi-Fiカメラ搭載インテリジェントドローン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53591144 品番GB080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800

GPS×1080p Wi-Fiカメラ搭載インテリジェントドローン。
飛行重量わずか182gの航空法対象外のホビードローンながら、GPSセンサを搭載。GPSの位置情報を取得する事で、手放しでもその場で留まり続ける自律安定性を実現。ホームポイントへ自動で帰還する、RTH(リターントゥホーム)をはじめ、数々のインテリジェントフライトを可能にしました。
【WiFi】最大飛行距離が変えられる2つのモードを搭載、【WiFi】最大300mまでフライト可能です。

仕様【フライトに必要な物】送信機用単三電池×3本(別売) セット内容INGRESS本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、予備プロペラ×4、プロペラガード、工具、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書 全長(mm)ローター:65 質量(g)182 使用時間(分)【フライト】約13 全長×全幅W×全高(mm)162×162×52 バッテリーLiPo 7.4V 900mAh 充電時間(分)約240(バッテリーの状態によって異なります) 電波到達距離(m)【WiFi】最長およそ300m(Wi-Fi 100) 適合年齢(歳)14歳以上 カメラ仕様動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/1920×1080

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53591144
2022-02-21
用途:
農業用ドローンのオペレータ訓練用に使用。
川俣町集落営農組合 様 (農・林・水産業)

機体が軽いため風の影響をちょっと受けますが、農作業オフシーズン時期のオペレータの訓練用に機能・価格的にも満足です。カメラ機能もついていて楽しく使っています。
バッテリーの持続時間がもっと伸びればなおグッドです。

1人が参考にしています
対象商品:
53591144
2021-11-04
用途:
野外での遊び

一度家の中で試験したが、前後左右に動いてしまい低空で=場リングしていないので困る。
プロペラなどは後から購入できるのでしょうか。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする