車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
充電状況がわかるインジケータ付き。
※USB-A:充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯。
※USB PD Type-C:充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LED、高速充電中は緑色LEDが点灯。
USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大18W (9V/2A)の高出力。
Apple社PD対応純正ケーブルとの併用で新型iPhoneなどを高速充電。
Type-CとリバーシブルUSBの2ポートでどちらのポートも向きを気にせず挿すことができます。
リバーシブルUSB-Aポートは自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
合計最大30W出力。(USB PD Type-Cポート18W USB-Aポート12W)
12V/24V車兼用。