注意
※USB充電器は付属していません。
※Bluetoothなど赤外線通信以外で操作するリモコンには対応していません。
※すべてのリモコンの学習及び動作を保証するものではありません。
※本製品は温度センサーや照度センサーは内蔵していません。
※純正リモコンのすべての機能を操作できない場合があります。
※トラブル発生時はリセットや再設定が必要になりますので、家電純正リモコンの保管をお願いします。
※ご利用いただくには無線LAN環境(Wi-Fiルーターなど)が必要です。
※本製品は2.4GHzに対応しています。5GHzには対応していません。