SOC2505 蓄光テープ用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」 エルティーアイ 53593007

SOC2505 蓄光テープ用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」 エルティーアイ 53593007
SOC2505 蓄光テープ用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」 エルティーアイ 53593007
SOC2505 蓄光テープ用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」 エルティーアイ 53593007
SOC2505 蓄光テープ用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」 エルティーアイ 53593007

蓄光テープ用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)50
テープ長さ(m)5.2
内容量1巻注文コード53593007品番SOC2505
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

蓄光テープの上に重ね貼り、損傷を完全防備。「滑らず安全」な床面保護フィルムです。
透明のガラスビーズを使用、適度な滑り抵抗値と高い摩耗性。
高い透明性で蓄光輝度も損ないません。
耐候性に優れ、長期使用が可能。屋外環境でもご使用できます。

用途屋内外の安全対策に。幅(mm)50厚さ(mm)0.21テープ長さ(m)5.2仕様25mm幅テープ用材質ガラスビーズ、アクリル系樹脂、塩化ビニル系樹脂、アクリル系粘着剤アズワン品番64-9310-20
注意
※法令に基づいて蓄光テープを設置される場合は、所轄消防署の指示に従って設置をお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする