高輝度蓄光シート A4サイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53593129 品番 SAFA4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」A4サイズの蓄光シート。
JIS規格最上級の「JDクラス」の超高輝度タイプと、JIS規格「JCクラス」の高輝度タイプの2種類ございます。
環境に優しいPETフィルム使用。

用途
屋内の安全対策に。
様々な形にカットして、インテリアにも使用できます。
幅(mm)210 厚さ(mm)0.6 長さ(cm)29.7 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 タイプ超高輝度(JIS-JD級※最上級)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする