AFA4 高輝度蓄光シート A4サイズ エルティーアイ 53593138

AFA4 高輝度蓄光シート A4サイズ エルティーアイ 53593138
AFA4 高輝度蓄光シート A4サイズ エルティーアイ 53593138
AFA4 高輝度蓄光シート A4サイズ エルティーアイ 53593138
AFA4 高輝度蓄光シート A4サイズ エルティーアイ 53593138

高輝度蓄光シート A4サイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
厚さ(mm)0.4
内容量1枚注文コード53593138品番AFA4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」A4サイズの蓄光シート。
JIS規格最上級の「JDクラス」の超高輝度タイプと、JIS規格「JCクラス」の高輝度タイプの2種類ございます。
環境に優しいPETフィルム使用。

用途
屋内の安全対策に。
様々な形にカットして、インテリアにも使用できます。
幅(mm)210厚さ(mm)0.4長さ(cm)29.7材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤タイプ高輝度(JIS-JC級)アズワン品番64-9309-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする