※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エコリカ
エコリカの トナー/インク
エコリカの トナーカートリッジ/感光体
エコリカの トナー/感光体(キヤノン対応)
【リサイクル】リサイクル CANON対応 CRG-418(クイック式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53593944
品番
ECT-CCAT418Y
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,498
¥
5,298
バスケットに入れる
CRG-418対応リサイクルトナーカートリッジ
色
イエロー
種別
クイック式リサイクル
適合
MF8330Cdn/MF8340Cdn/MF8350Cdn/MF8380Cdw/MF8530Cdn/MF8570Cdw
適合機種メーカー
Canon
メーカー純正品番
CRG-418YEL
純正品番
CRG-418YEL
RoHS指令(10物質対応)
対応
印刷枚数
約2900枚
サービス分類
リサイクル・リビルト
商品説明動画
参考になった
参考になった