【リサイクル】リサイクル CANON対応 CRG-337(クイック式)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53594014 品番ECT-CCAT337
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

CRG-337対応リサイクルトナーカートリッジ ブラック

ブラック 適合MF216n/MF222dw/MF224dw/MF226dn/Satera MF229dw 適合機種メーカーCanon 種別クイック式リサイクル 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約2400枚 メーカー純正品番CRG-337 純正品番CRG-337 RoHS指令(10物質対応)対応 印刷枚数約2400枚 サービス分類リサイクル・リビルト

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53594014 ECT-CCAT337 05357208 ECT-CAT-337 リサイクルトナーカートリッジ CANON対応 337 エコリカ リサイクルトナーカートリッジ CANON対応 337 エコリカ 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:623

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53594014
2023-12-10
用途:
プリンターのカートリッジ
株式会社テラダ 様 (製造業)

色々試しましたが、この商品に行きつきました。持ちと値段、商品性能を加味すればこれ以外ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする