SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
エアシリンダ/エンドロック形 CG1TN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
53602516
品番
CG1TN32-50Z
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード