SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
エアシリンダ ショートタイプ CG3DN
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53611092
品番
CG3DN32-75G
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
・新構造でコンパクト化を実現!
・機能充実させ新発売
・全長を短縮し最小化を実現(全長最大51mmDown)
・質量最大(24%Down)
チューブ内径(Φmm)
32
シリンダストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(G) おねじロング
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード