SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
エアシリンダ ショートタイプ CG3LN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
100
注文コード
53611871
品番
CG3LN20-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,050
この商品は
チューブ内径・ストローク
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
・新構造でコンパクト化を実現!
・機能充実させ新発売
・全長を短縮し最小化を実現(全長最大51mmDown)
・質量最大(24%Down)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
100
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード