SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 耐環境仕様エアシリンダ
ステンレスシリンダ CG5FA
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53614976
品番
CG5FA40SR-250
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード