曜日別特売
CG5GA25SR-150 ステンレスシリンダ CG5GA SMC 53615886

ステンレスシリンダ CG5GA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)150
材質(パッキン)(R) NBR
内容量1個注文コード53615886品番CG5GA25SR-150
参考基準価格(税別)¥30,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) M5×0.8タイプ(A) 無給油エアクッション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする