SMC
ステンレスシリンダ CG5GA
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)
40
100
20
25
32
40
50
63
80
ストローク(mm)
290
400
410
460
75
125
150
50
25
30
450
290
500
300
200
100
15
材質(パッキン)
(V) FKM
(R) NBR
(V) FKM
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53615983
品番
CG5GA40SV-290
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
290
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(-) Rc
タイプ
(A) 無給油エアクッション
CADデータダウンロード