曜日別特売
CG5GA80SR-200 ステンレスシリンダ CG5GA SMC 53616035

ステンレスシリンダ CG5GA

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)80
ストローク(mm)200
材質(パッキン)(R) NBR
内容量1個注文コード53616035品番CG5GA80SR-200
参考基準価格(税別)¥121,900販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。

チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rcタイプ(A) 無給油エアクッション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする