SMC
ステンレスシリンダ CG5LA
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)
40
100
20
25
32
40
50
63
80
ストローク(mm)
650
650
650
30
100
800
1000
500
725
300
50
150
200
25
125
75
80
325
450
865
250
40
625
700
1070
材質(パッキン)
(R) NBR
(R) NBR
(V) FKM
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53616604
品番
CG5LA40SR-650
参考基準価格(税別)
¥77,250
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
650
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
タイプ
(A) 無給油エアクッション
CADデータダウンロード