ワシノ機器
ワシノ機器の バルブ
ワシノ機器の サイトグラス
フラッパー式サイトグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53617823
品番
GFAF
参考基準価格(税別)
¥57,100
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質(本体)
FC200(鋳鉄)
タイプ
フラッパー式
使用温度範囲(℃)
150
寸法L(mm)
220
寸法H(mm)
約138
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
フランジ形
接続
フランジ形(JIS 10 K-FF)
ガラス部
強化ガラス
最高使用温度(℃)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材