小型サイトグラス(透視式)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53617954 品番 GMS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 材質(本体)FC200(鋳鉄) タイプ透視式 使用温度範囲(℃)110 寸法L(mm)65 寸法H(mm)約47 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 接続ねじ込みRc(PT) ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする