ワシノ機器
ワシノ機器の バルブ
ワシノ機器の サイトグラス
小型サイトグラス(透視式)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53617963
品番
GMS
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
材質(本体)
FC200(鋳鉄)
タイプ
透視式
使用温度範囲(℃)
110
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
約47
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
ねじ込み
接続
ねじ込みRc(PT)
ガラス部
強化ガラス
最高使用温度(℃)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材