ワシノ機器
ワシノ機器の バルブ
ワシノ機器の サイトグラス
ステンレス製透視式サイトグラス(フランジ継手)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53618137
品番
GK13F-80A
参考基準価格(税別)
¥327,140
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
材質(本体)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
タイプ
透視式
使用温度範囲(℃)
150
寸法L(mm)
250
寸法H(mm)
約185
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
フランジ形
接続
フランジ形(JIS 10 K-RF)
ガラス部
強化ガラス
最高使用温度(℃)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材