サイバーパワー
サイバーパワーの 非常用電源
サイバーパワーの 非常用電源本体
ラインインタラクティブUPS Backup CRシリーズ 正弦波
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53627876
品番
CR750SWLT JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,680
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS
3年先出しセンドバック保証付き
材質
プラスチック
質量(kg)
7.1
色
黒
出力電圧
100±5%
入力電圧(V)
82〜123
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×230×265
電源コード(m)
1.5
出力周波数(Hz)
50±1%、60±1%
出力波形
正弦波
プラグ
ストレート
相対湿度
0〜95%(結露なきこと)
入力周波数(Hz)
50±3、60±3
動作温度(℃)
0〜40
アズワン品番
64-3715-13
各種認証
VCCI
過負荷保護
内部電流制限、サーキットブレーカー
出力容量(VA/W)
750/525