ラインインタラクティブUPS Backup CRシリーズ 正弦波

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53627885 品番CPJ1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,560
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS
3年先出しセンドバック保証付き

材質プラスチック 質量(kg)11.41 出力電圧100±5% 入力電圧(V)88〜120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×279×356 電源コード(m)1.8 出力周波数(Hz)50±1%、60±1% 出力波形正弦波 プラグ直角、45°で右にオフセット 相対湿度0〜95%(結露なきこと) 入力周波数(Hz)50±3、60±3 動作温度(℃)0〜40 アズワン品番64-3715-14 各種認証VCCI 過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー 出力容量(VA/W)1200/720

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53627885 CPJ1200 44909368 CP1200PFCLCD JP 無停電電源装置 CPJ1200 (1,200VA/720W) サイバーパワー 無停電電源装置 CPJ1200 (1,200VA/720W) サイバーパワー 1台 46,980 税込51,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする