ファンクション・ジェネレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード53628804 品番SG-4222+SG-520(16Mメモリオプション付き)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110,600
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

SG-4200 シリーズは、ファンクション発生器、任意波形発生器、ノイズ発生器、パルス発生器、高調波発生器、アナログ/デジタル変調器、およびカウンタなど、多くの機能を1つに まとめた2chの多機能信号発生器です。

用途教育、RD、生産、テストなどの分野に最適です。 出力電圧0Vp-p 〜20Vp-p / 開放、0Vp-p 〜10Vp-p / 50Ω チャンネル数2 出力波形正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ、他160種類 周波数(MHz)25 変調方式AM、FM、他5種類 メモリ長さ16Mポイント
注意
※16Mメモリオプションは後付けができません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※WEBからの発注のみとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする