PRL-500N-JIS5K65A-110V-L-120 パドル式レベルスイッチ(耐荷重用)(PRL-500N) 東和制電工業(TOWA) 53639189

PRL-500N-JIS5K65A-110V-L-120 パドル式レベルスイッチ(耐荷重用)(PRL-500N) 東和制電工業(TOWA) 53639189
PRL-500N-JIS5K65A-110V-L-120 パドル式レベルスイッチ(耐荷重用)(PRL-500N) 東和制電工業(TOWA) 53639189

パドル式レベルスイッチ(耐荷重用)(PRL-500N)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
電源電圧AC100/110V
内容量1個注文コード53639189品番PRL-500N-JIS5K65A-110V-L-120
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥119,680
販売価格(税別)
¥108,800

粉粒体専用のスタンダードタイプ。大きな荷重がかかるタンク下部への取付に最適。(低コストタイプ)

電源電圧
AC100/110V
仕様
対荷重用
寸法L(mm)
120
羽寸法(mm)
W-1(80×80)
取付サイズ
JIS5K65A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする