ノーケン
チルトフロート
・センサ接点部にマイクロスイッチを採用・安定した動作・現場での高い適応性
用途
・上下水道処理設備や各種工場排水処理設備などのタンクやピットのポンプコントロールに最適。
タイプ
A接点
ケーブル長(m)
フロートケーブル:10
最小適合負荷
5mWただし5VDC以上
耐衝撃(m/s
2
)
500
耐圧力(kPa)
Max 200
最大使用電圧(V)
(AC)125、(DC)30
最大使用電流(A)
(AC)0.1、(DC)0.1
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05291016
FT-2A-10M
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください