クイックフロート

クイックフロート - ノーケン

・液中浮遊物や粘度の影響を受けない・安定した動作・高い現場での適応性・高い信頼性

用途
・下水・工場廃水・粘着性の高い液体に最適。
外径×高さH(Φmm×mm)
フロート:83×165
ケーブル長(m)
10
耐圧力(kPa)
200
最大使用電圧(V)
(AC)300、(DC)300
最大使用電流(A)
(AC)0.5、(DC)0.5
浮力(N)
フロート:約1.21
接点容量
(AC)50VA、(DC)50VA
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05290779FQ-8-10M
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする