曜日別特売

マグネット式レベルセンサ JIS5K40A取付

マグネット式レベルセンサ JIS5K40A取付 - ノーケン

・タンク内の圧力・温度や液体比重の影響を受けない。。・用途に応じた接液材質や構造の選択が可能。・高い信頼性と安全性。

用途
・横取付形でビルジタンクや油タンクなどの警報用に最適。
仕様
電線投入口:G3/4相当
タイプ
A.B接点形
構造
IP44
取付寸法
JIS 5K 40A
耐衝撃性
100m/s2 MAX
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05290718FM-12
¥34,000
¥33,980
¥37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする