※色見本
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの フロアタイル
機能タイル シガハードプラスNW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1ケース(14枚)
注文コード
53641858
品番
PT9116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,668
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
ワックスメンテナス不要の多機能プリントタイル。耐シガ性だけではなく、耐薬品性、耐ゴム汚染性にも優れてます。
材質
多機能プリントタイル
幅(mm)
450
厚さ(mm)
3
色
スレート
奥行(mm)
450
注意
※一般ビニル床タイルと比較して材質が硬めです。施行前に試し切り等でカット性をご確認下さい。