網 防風用

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53661625 品番 -
販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

防風網は農作物を風の害から守ります。風対策はもちろん砂、塵等の害からも作物を守ることができます。また建築現場や、工事現場、グラウンドなどでの強風を防ぎ、風の流れを変えたり、風圧を弱めることができます。

幅(m)1 長さ(m)5 ブルー 材質ポリエチレン 目合い(mm)4 防風率(%)40 織り方ラッセル編 用途風対策に
注意
※主な用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53661634
2025-12-18
用途:
カーポートの風除け
GCP 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ハトメが付いていて取り付ける際に便利でした。品質も必要にして十分、コスパも最高です。

2025-11-03
用途:
落葉よけ用

毎年北風が吹く時期になるとご近所さんから飛んでくる落ち葉避け用に購入
結構細長く大きい網なのでで車庫全体的に覆うことが出来たので様子見して見ます。

2025-01-28
用途:
鉢物を風から守る
建設業・工事業

風の強い日や台風が接近してきた時に屋外の鉢をまとめて覆って飛散防止しています。

2024-12-26
用途:
庭の剪定

ハトメが1メートル置きに付いていて非常に便利でした。
耐久性は、解かりませんが、網も軽く重宝しています。

対象商品:
53661634
2024-07-17
用途:
落ち葉対策
農・林・水産業

網の目の細かさが落ち葉対策に最適でした。側溝に落ち葉が落ちないように、ビニールハウスのパイプ残材で井桁のように骨組みを作り、この網を貼りパッカで止めました。

2人が参考にしています
対象商品:
53661634
2025-04-04
用途:
ぶどう棚
農・林・水産業

低価格ですが作りはしっかりとしています
使用上問題ありません

対象商品:
53661634
2023-06-12
用途:
台風対策で

某車両にボディーカバーを被せてるのですが、台風対策に暴風ネットで重宝してます。

対象商品:
53661625
2022-06-02
用途:
圃場修繕

ちょうどいい大きさ網が購入出来て良かった。・・・・

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ハトメはついていますか。
回答:
ハトメはついています。
1人が参考にしています
2024-09-10
質問:
ハトメの間隔を教えて下さい。
回答:
四隅と、1mおきの間隔でハトメが付いております。
3人が参考にしています
2024-09-10
質問:
黒色の紐はそれぞれ何本付属しますか。
回答:
注文コード:53661625は12本、
注文コード:53661634は14本付属しています。
2人が参考にしています
2024-09-10

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする