網 防鳥用 30mm目

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53661729 品番 -
販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

鳥害対策として一般的な農業用防鳥網です。

幅(m)1.8 長さ(m)18 オレンジ 材質ポリエチレン 目合い(mm)30 用途田畑や果樹園などでの鳥害対策に。 面積10坪(目安) 糸の太さ(mm)約0.22
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※突起物などに網地がかかると、やぶれや破損の原因となります。
※網地が衣類のボタン等にからまないようご注意ください。
※地面とネットの間にすき間があると、鳥が入ることがあるのでご注意ください。
※火の気の近くに置かないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-05
用途:
家庭菜園での防鳥

家庭菜園にて、イチゴや落花生の防鳥用に使っています。しっかり防いでくれてます!

対象商品:
53661729
2025-08-16
用途:
ぶどう畑の鳥の侵入を防ぐ
農・林・水産業

畑に張り巡らせているので鳥の侵入は今のところないです。

2025-03-06
用途:
カラスの防鳥に最適

南京豆とスイカの防鳥に使用しましたが、全く被害なしでした。

対象商品:
53661747
2024-10-28
用途:
果樹の鳥よけ
製造業

品質は他社製品と遜色無く、より低価格で購入出来ました。
強いて言うと色落ちがじゃくかんありました。

対象商品:
53661774
2024-09-09
用途:
田んぼの上部分を囲う
Freddo 様 (卸売・小売業)

合鴨農法のイタチやカラス除けに使用しました。
広い農地を安くで囲えたおかげで一羽もやられず
無事に大きく育てることができました。

対象商品:
53661738
2024-06-09
用途:
ビニールハウス栽培使用時
農・林・水産業

市販のものと商品的には変わらず価格面でお得感は出ました。カラス、たぬきの侵入防止に使用です。1シーズン使ってどうかですね。

1人が参考にしています
対象商品:
53661765
2023-06-12
用途:
多目的に使用しています。
農・林・水産業

格安で品質が一番です、これからも良い物をご提供ください。

2025-04-18
用途:
菜園用
農・林・水産業

菜園の防鳥用としてしようします。
取りの被害に役立つか期待してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする