網 防鳥用 強力タイプ 30mm目

(35件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53661799 品番 -
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

1000Dの太糸を使用した強力タイプの農業用防鳥網です。

幅(m)1.8 長さ(m)18 ブルー 材質ポリエチレン 目合い(mm)30 用途田畑や果樹園などでの鳥害対策に。 面積10坪(目安)
注意
※ネットの黒部分の間の長さが幅となります。また、幅・長さは網目を30mmとして測定しております。
※用途以外での使用はお止めください。
※突起物などに網地がかかると、やぶれや破損の原因となります。
※網地が衣類のボタン等にからまないようご注意ください。
※地面とネットの間にすき間があると、鳥が入ることがあるのでご注意ください。
※火の気の近くに置かないでください。
※ネットの黒部分間の距離が商品の幅に該当します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-22
用途:
果樹の鳥よけ
農・林・水産業

このネットは平面的に張って使っています。
満足部分は面積当たりのネット自体が安いことと、しっかり施行すれば防鳥効果高いこと。
不満点は、付属の黒紐を通すのがめんどくさいことや、その黒紐が細すぎて強度がないことです。自分でネット張りブレードロープ3mmを通して使っております。また通しの黒紐が地面すれすれでは野生動物に切られてネットがたるんだりします。地上より離して使うことをお勧めします。
2.7m幅とか、長さが18mの次の36mや20/30/50mとか選択肢があればよかったのですが需要的にしょうがないんですかね?
耐久性はわかりませんが数年は使えると思います。

2025-12-01
用途:
ハウスの鳥よけネットに使用
西島農園 様 (農・林・水産業)

1年くらい前に、ハウスに取り付けてますが、イノシシに侵入されているところ以外で破れたところはなく、耐久性はいいです。足りなかったところに緊急的にオレンジ色の通常タイプをつけていましたが、色が抜けて真っ白になり、ちょっと引っかかっただけで破れました。なので、今回の追加購入で張り替えます。

2025-12-15
用途:
ブルーベリーの防鳥
サービス業

・景観的に目立たず良い
・施工性も良好で、半年使用も劣化等見られず
・なんといっても安価で必要サイズであった

2025-05-22
用途:
素晴らしい
サービス業

ブルーベリーの防鳥につかっている。ちょうど良い網の太さと強さです。付属の黒い紐の使い方が分かりません。

2024-11-19
用途:
害獣防除
農・林・水産業

網部分の両端に別色の編み色があると扱いやすいと思います。

対象商品:
53661799
2024-06-14
用途:
果樹園(イチジク)の防鳥

第一に網が強くてめったに切れることはありません。イチジク畑の周囲に張り巡らせる作業中に何かに引っかかることがありますが切れずに作業できました。それから一年以上経過しましたが劣化してません。大変気に入ってますので、今年も購入し別のイチジク畑に張りました。

2024-10-24
用途:
ブルーベリーの鳥獣対策
自動車・二輪車・自転車関連業

「1000Dの太糸」との事で購入設置しました
防鳥ネットはホームセンターでも購入可能ですが価格が倍ちかくする事、そして希望サイズがドンぴしゃだったので購入しました
持った感じが「かなりゴワゴワする感じ」で太糸なんだと実感しています
四畳ほどの小さな敷地ですがポールを立ててスッポリ収まりました

1人が参考にしています
対象商品:
53661808
2024-01-04
用途:
家庭菜園の鳥よけ
その他業種

サイズ、編み目も丁度よいので満足しています、施工作業も簡単で良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする