ネット きゅうり用 240mm目

(3件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53688593 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

白色ネットなので、緑色のつる性植物の誘引に最適です。

幅(m)1.8 長さ(m)18 白/緑 材質ポリエチレン 目合い(mm)240 用途きゅうり、へちま、ゴーヤ、いんげん、エンドウなどの栽培に。
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※突起物などに網地がかかると、やぶれや破損の原因となります。
※網地が衣類のボタン等にからまないようご注意ください。
※火の気の近くに置かないでください。
※53688584のみ張り糸が付属されます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87630637
2020-12-25
用途:
自然薯栽培

伸びた蔓を這わせるため、U字支柱と共に使用しています。

対象商品:
87630637
2020-03-05
用途:
ツルネット
運輸・通信業

安く購入したですが、初心者使用で 説明書もなく、調べながらしました、簡易の説明書の添付 プリントしてほしかったです。

対象商品:
87630637
2018-11-03
用途:
エンドウ豆のネット
宮本清志漁具株式会社 様

問題なく使えています。支柱を太く長くしっかり組むことが大切ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする