※モニター

BACKSN24 バックセンサー&モニターセット24V対応版 サンコー(電子機器) 53691497 BACKSN24 バックセンサー&モニターセット24V対応版 サンコー(電子機器) 53691497 BACKSN24 バックセンサー&モニターセット24V対応版 サンコー(電子機器) 53691497 BACKSN24 バックセンサー&モニターセット24V対応版 サンコー(電子機器) 53691497

バックセンサー&モニターセット24V対応版

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53691497 品番BACKSN24
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,630 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

12V/24V両対応、自分で取り付けできるクルマ用バックセンサー&バックモニターカメラのセットです。バックセンサー&カメラを取りつければ、運転席からモニターで車の後方をうつし、距離によって警告音でお知らせします。より安全に、ドライバーをサポートしてくれる商品です。

用途車の後方をしっかり守ります。後付できるクルマ用バックセンサー&バックモニターカメラのセット。24V対応版 付属品モニター、バックカメラ&センサー、ケーブル(AB各1本)、電源ケーブル、ステー、プレート、ネジ(2種各2本)、固定シート、日本語取扱説明書 仕様ガイドライン表示:有り 質量(g)モニター:110、カメラ&センサー:94、スピーカー:22 電源ACC(アクセサリー電源)より給電 12V/24V両対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:114×86×42、カメラ&センサー:65×24×30、スピーカー:53×24×39 消費電流(A)0.25 保証期間12カ月 ケーブル長(cm)電源ケーブル:125cm、センサーケーブル:50cm、スピーカーケーブル:240cm、スピーカー延長ケーブル:400cm、モニターケーブル:50cm、Aケーブル:660cm、Aケーブル延長ケーブル:400cm モニタ4.3インチ、解像度480×272 カメラ仕様720×576、画角:170度(水平:125度)、IP67、正像(運転席から、振り返って見た場合に合わせてある映像)
注意
※ACC(アクセサリー電源)への接続方法が分からない場合は、車整備工場などでご相談ください。ACC接続方法はサポート外となります。※記載されている物以外は付属いたしません。※分解しないでください。※本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止め、メーカーサポートセンターまでご連絡下さい。※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。※ACC(アクセサリー電源)への接続方法が分からない場合は、車整備工場などでご相談ください。ACC接続方法はサポート外となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53691497
2023-06-21
用途:
車両運転時

・当方はネットで調べて自前で取り付けましたが、商品説明に『ACC電源接続方法はサポート外』との記載していようがと、「整備工場等に相談しろ」はあまりにも丸投げが過ぎる。

・軽貨物に取り付けましたが、付属のプレートがバンパーに干渉するので、加工無しでは取り付けできません。(サンダーで一部カットして取り付けました)

・仕様上、カメラ位置が車両中央より右にずれるため、ガイドラインがあてにできない。
(調整不可)

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする