自重堂
自重堂の 空調・水冷ウェア
自重堂の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
Jawin 空調服半袖ブルゾン 54090 (服のみ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53701385
品番
54090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,239
販売価格(税別)
¥
7,490
バスケットに入れる
高所作業に適したJawinプロフェッショナルモデル。
遮熱加工により、未加工布と比較し-5℃以上を実現。
素材
身生地:高密度タフタ(ポリエステル100%・ウレタンコーティング)
別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)
色
ネービー
サイズ
L
種別
空調服(TM)長袖ブルゾン
材質
フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
66
機能
遮熱、UVカット、UPF50+、撥水加工、野帳対応
アズワン品番
64-2334-37
色番
011
RoHS指令(10物質対応)
対応