74130 Z-DRAGON 空調服半袖ブルゾン 74130 (服のみ) 自重堂 53701814 74130 Z-DRAGON 空調服半袖ブルゾン 74130 (服のみ) 自重堂 53701814 74130 Z-DRAGON 空調服半袖ブルゾン 74130 (服のみ) 自重堂 53701814 74130 Z-DRAGON 空調服半袖ブルゾン 74130 (服のみ) 自重堂 53701814 74130 Z-DRAGON 空調服半袖ブルゾン 74130 (服のみ) 自重堂 53701814

Z-DRAGON 空調服半袖ブルゾン 74130 (服のみ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL オリーブ 注文コード53701814 品番74130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など35種類から選べます 他の種類を見る

丈夫でソフトな着心地のT/C素材。
高所作業に適したフルハーネス対応空調服(TM)。

オリーブ サイズLL 素材サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%) 種別空調服(TM)半袖ブルゾン 材質フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー 胸囲(cm)122 肩幅(cm)52 袖丈(cm)25 着丈(cm)68 機能帯電防止素材使用、野帳対応 アズワン品番64-2334-80 色番009 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53702058
2025-09-01
用途:
扇風機だけの広いライン現場

汗がすぐ乾いて涼しいです、デザインも普通の作業服って感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする