自重堂
自重堂の 空調・水冷ウェア
自重堂の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
Z-DRAGON 空調服半袖ブルゾン 74130 (服のみ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53701839
品番
74130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
丈夫でソフトな着心地のT/C素材。
高所作業に適したフルハーネス対応空調服(TM)。
色
オリーブ
サイズ
4L
素材
サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)
種別
空調服(TM)半袖ブルゾン
材質
フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
72
機能
帯電防止素材使用、野帳対応
アズワン品番
64-2334-82
色番
009
RoHS指令(10物質対応)
対応