74150 Z-DRAGON 空調服ベスト 74150 (服のみ) 自重堂 53702539 74150 Z-DRAGON 空調服ベスト 74150 (服のみ) 自重堂 53702539 74150 Z-DRAGON 空調服ベスト 74150 (服のみ) 自重堂 53702539 74150 Z-DRAGON 空調服ベスト 74150 (服のみ) 自重堂 53702539 74150 Z-DRAGON 空調服ベスト 74150 (服のみ) 自重堂 53702539

Z-DRAGON 空調服ベスト 74150 (服のみ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53702539 品番 74150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

高所作業時のフルハーネスに対応した空調服(TM)ベスト。
収納可能なフックハンガーや衿裏に反射パイピングを装備した空調服(TM)ベスト。

シルバーカモフラ サイズL 素材高密度タフタ(ポリエステル100%) 種別空調服(TM)ベスト 材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:金属ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー 胸囲(cm)117 肩幅(cm)45 着丈(cm)64 機能撥水加工、野帳対応 アズワン品番64-2335-53 色番141 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-07-19
用途:
建設作業時、内装工事時
林田建装 様 (建設業・工事業)

フルハーネス対応でとても軽くて便利です。
胸のフックも便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする