74190 Z-DRAGON 空調服ベスト 74190 (服のみ) 自重堂 53703686 74190 Z-DRAGON 空調服ベスト 74190 (服のみ) 自重堂 53703686 74190 Z-DRAGON 空調服ベスト 74190 (服のみ) 自重堂 53703686 74190 Z-DRAGON 空調服ベスト 74190 (服のみ) 自重堂 53703686

Z-DRAGON 空調服ベスト 74190 (服のみ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53703686 品番 74190
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

トレンドを掴んだカモフラ空調服(TM)。
パステルカラーのカモフラ空調服(TM)が長袖とベストで新登場。

グリーンカモフラ サイズ4L 素材高密度タフタ(ポリエステル100%) 種別空調服(TM)ベスト(フード付) 材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン 胸囲(cm)127 肩幅(cm)51 着丈(cm)73 機能フード取り外し不可、野帳対応 アズワン品番64-2336-69 色番168 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53703388
2024-08-05
用途:
訪問介護 移動支援や家事支援
サービス業

作業服ぽく無くて普段着の上に着ています。
フードをかぶると、風が首から抜けて頭まで風が来るので
いい感じです。バッテリー収納が後ろにあり、風量の調整がしにくいので横につけてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする