自重堂
自重堂の 空調・水冷ウェア
自重堂の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
Z-DRAGON 空調服ベスト 74220 (服のみ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53704544
品番
74220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
仕事着だけでなくアウトドアやスポーツ観戦にも適した空調服(TM)。
遮熱加工により、未加工布と比較し-3℃以上を実現。
色
シルバーカモフラ
サイズ
LL
素材
高密度タフタ(チタンコーティング)(ポリエステル100%)
種別
空調服(TM)ベスト(フード付)(ファン無し)
材質
フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー
胸囲(cm)
119
肩幅(cm)
47
着丈(cm)
69
機能
遮熱、UVカット、UPF50+、フード取り外し不可、春夏、野帳対応
アズワン品番
64-2337-24
色番
141
RoHS指令(10物質対応)
対応