WZDS-X(F) 44-525 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WZDS-X(F)型 片岡産業 53705366 WZDS-X(F) 44-525 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WZDS-X(F)型 片岡産業 53705366

圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WZDS-X(F)型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53705366 品番WZDS-X(F) 44-525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,600
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

受枠は四周で落とし込み型の正方形・集排水ますぶたに騒音防止のボルト固定式をプラスしました。
また、より歩きやすさを考慮して新たにテーパーボルト式を採用し、従来のボルトボックスがなくなると同時に固定ボルトキャップが必要なくなりました。経済的効果を最大限に引き出す為、旧Aタイプでベースプレートを除き受枠の1ランク、旧Bタイプで受枠の2ランク下げることが出来ました。

種類騒音防止型・ボトル固定式・ますぶた ピッチ細目 マス目寸法(mm)400×400 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)a500×b500×h25 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)四方4L受枠:A517×B517×H29.5 種別ノンスリップ・横断溝用 質量(kg)6.6 ボルトテーパーボルト 本体質量(kg)10.7 適合荷重T-2 総質量(kg)17.3
注意
※本体と四方4L受枠のセット品になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする