WUCH-X 12 グレーチング組構型 縞鋼板付U字溝用 片岡産業 53705664 WUCH-X 12 グレーチング組構型 縞鋼板付U字溝用 片岡産業 53705664

グレーチング組構型 縞鋼板付U字溝用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 溝幅(mm)120 ピッチ(mm)主部材:66 注文コード53705664 品番WUCH-X 12
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は溝幅・ピッチなど13種類から選べます 他の種類を見る

トラックの通行もガッチリ支えます。
スベリ止めに縞板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。
購の中が見えないので、美観を損いません。
ボルトで連結できるので盗難防止になります。

長さ(mm)995 溝幅(mm)120 種類U字溝 厚さ(mm)主部材:5 寸法(mm)主部材:519、エンドアンングル:L30×30×3 種別ノンスリップ・側溝用 質量(kg)5.9 ピッチ(mm)主部材:66 外幅(mm)A:164 内幅(mm)a:110 適合荷重T-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
1人が参考にしています
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする